Kegelrollenlager NTN 4T-H924045/H924010, Außendurchmesser: 214.312 mm | Innendurchmesser: 111.125 mm | Breite: 55.562 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-H924045/H924010
Rubix:906854
EAN:4547359668537
4T-H924045/H924010 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser111,125 mm
Außendurchmesser214,312 mm
Breite55,562 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-H924045/H924010 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)214,312x214,312x55,562 mm
Bruttogewicht8184 g
Innendurchmesser111,125 mm
Außendurchmesser214,312 mm
Breite55,562 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r560000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr45000 N
Zolltarifcode84822000
628,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
747,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an