Kegelrollenlager NTN 4T-41125, Außendurchmesser: 49 mm | Innendurchmesser: 28.575 mm | Breite: 24.257 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-41125
Rubix:906429
EAN:4547359533224




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28,575 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 49 mm |
| Breite | 24,257 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-41125 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72,626x72,626x24,257 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 305 g |
| Innendurchmesser | 28,575 mm |
| Außendurchmesser | 49 mm |
| Breite | 24,257 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 55500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 58000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage