Kegelrollenlager NTN 4T-552A, Außendurchmesser: 123.825 mm | Innendurchmesser: 117.22 mm | Breite: 30.162 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-552A
Rubix:906589
EAN:4547359540864




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 117,22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 123,825 mm |
| Breite | 30,162 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-552A (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 123,83x123,83x30,162 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 795 g |
| Innendurchmesser | 117,22 mm |
| Außendurchmesser | 123,825 mm |
| Breite | 30,162 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen