Kegelrollenlager Timken 30226DF, Außendurchmesser: 230 mm | Innendurchmesser: 130 mm | Breite: 87.5 mm
Zweireihige Abstandshalterbaugruppe - Seite an Seite
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:30226DF
Rubix:3150086
Hersteller:190034670
EAN:0053893369426


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 87,5 mm |
Produktdetails : 30226DF (TIM) Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern Timken
Die zweireihigen Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken sind in der Lage, hohe Radial- und Axialbelastungen aufzunehmen und bieten höchste Lebensdauer auf kleinstem Raum. Vorjustierte Distanzstücke ermöglichen eine schnellere Montage, da das Einstellen des Lagerspiels entfällt.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 13653,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 87,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.437,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.710,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage