Kegelrollenlager Timken NA48290SW, Innendurchmesser: 127 mm
Kegelrollenlager-Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NA48290SW
Rubix:851644
Hersteller:100048445
EAN:0053893310480

Produktdetails : NA48290SW (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® sind ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Präzisionsklassen 3 oder C verfügbar.
Stärken
Die innere Geometrie sorgt für erhöhte Steifigkeit und außergewöhnlichen Rundlauf.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.
Anwendungen
Werkzeugmaschine / Druckmaschine / Walzwerk
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 197,1x197,1x52,4 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2380,0 g |
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 48200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
439,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
523,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen