Kegelrollenlager Timken JL69349-K0395, Außendurchmesser: 51.562 mm | Innendurchmesser: 38 mm | Breite: 17 mm
Kegelrollenlager Konus
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JL69349-K0395
Rubix:3148946
Hersteller:100030119
EAN:0053893666136







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 51,562 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : JL69349-K0395 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Konus und einer Schale bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird in der Regel in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss mit einem passenden Topf gekauft werden.
Dieser Kegel muss mit einem passenden Topf gekauft werden.
Stärken
Einzelkonus. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17,018x51,562x51,562 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 137 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 60,452x60,452x26,924 mm |
| Gewicht der Verpackung | 136,5 g |
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Außendurchmesser | 51,562 mm |
| Breite | 17 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage