Kegelrollenlager NTN 4T-59412, Außendurchmesser: 104.775 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 28.575 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-59412
Rubix:906634
EAN:4547359541540
4T-59412 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser104,775 mm
Breite28,575 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-59412 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)104,78x104,78x28,58 mm
Bruttogewicht498 g
Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser104,775 mm
Breite28,575 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
33,53 exkl. MwSt.
/ Stück
39,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an