Kegelrollenlager Timken HH224310CD-20081, Außendurchmesser: 212.725 mm | Innendurchmesser: 178.582 mm | Breite: 117.475 mm

Zweireihig - Doppelter Becher

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:HH224310CD-20081
Rubix:3148566
Hersteller:100079719
EAN:0053893517766
HH224310CD-20081 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser178,582 mm
Außendurchmesser212,725 mm
Breite117,475 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HH224310CD-20081 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Zweireihige Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken können hohe Radial- und Axiallasten aufnehmen und sind so konstruiert, dass sie auf kleinstem Raum die höchste Lebensdauer bieten.

Stärken

Doppelte Außenringe (Topfringe) sollten gleichzeitig mit den Innenringen (Konusringen) ausgetauscht werden, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu maximieren.

Anwendungen

Schwerlastgetriebe / Verschiedene industrielle Konfigurationen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)146,0x222,3x222,3 mm
Gewicht der Verpackung6060,0 g
Innendurchmesser178,582 mm
Außendurchmesser212,725 mm
Breite117,475 mm
Lagerspielcn
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.523,59 exkl. MwSt.
/ Stück
3.003,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an