Kegelrollenlager NTN 4T-3386, Außendurchmesser: 58 mm | Innendurchmesser: 39.688 mm | Breite: 30.391 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-3386
Rubix:906265
EAN:4547359530964




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 39,688 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 30,391 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-3386 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 77,534x77,534x30,391 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 472 g |
| Innendurchmesser | 39,688 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 30,391 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | iso 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 112000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 95000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen