Kegelrollenlager NSK 30311J, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 29 mm
Kegelrollenlager 303
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:30311J
Rubix:733397
Hersteller:30311J N
EAN:00029176001031


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : 30311 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1625 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen