Kegelrollenlager SNR 30312A, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 33.5 mm
SNR Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:30312A
Rubix:672487
EAN:3413522126368




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 33,5 mm |
Produktdetails : 30312 A (SNR) Kegelrollenlager SNR
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise, einreihig, nicht abgedichtet, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2058 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 33,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen