Referenzen
SKF:FRB 16/140
Rubix:42331
Hersteller:6109
EAN:7316577017369

Produktdetails : FRB 16/140 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 151 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 129 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std