FRM 90/10 (FAG) Festring FAG

Gehäusering

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:FRM90/10
Rubix:512419
Hersteller:0167301350000
EAN:4012801169585
FRM 90/10 (FAG) Festring FAG

Technische Zusammenfassung

Typfester ring für das lagergehäuse
Innendurchmesser84 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRM 90/10 (FAG) Festring FAG


FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung

Stärken

Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x90x90 mm
Bruttogewicht65 g
Typfester ring für das lagergehäuse
Innendurchmesser84 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite10 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode73182100
6,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen