Referenzen
FAG:FE120/2
Rubix:512316
Hersteller:0191685940000
EAN:4012801090155





Technische Zusammenfassung
| Typ | fester ring für das lagergehäuse |
|---|---|
| Innendurchmesser | 119,5 mm |
Produktdetails : FE 120/2 (FAG) Festring FAG
FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Fester Ring
Stärken
Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 119,5x2x2 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 57 g |
| Typ | fester ring für das lagergehäuse |
| Innendurchmesser | 119,5 mm |
| Außendurchmesser | 2 mm |
| Breite | 119,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort