FRB 4/90 (SKF) Festring SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FRB 4/90
Rubix:42347
Hersteller:6154
EAN:7316570425925
FRB 4/90 (SKF) Festring SKF

Technische Zusammenfassung

Typfester ring
Innendurchmesser90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRB 4/90 (SKF) Festring SKF


Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)4x90x90 mm
Bruttogewicht18 g
Typfester ring
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite4 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
5,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std