FRB 13/110 (SKF) Festring SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FRB 13/110
Rubix:108966
Hersteller:6069
EAN:7316577017284
FRB 13/110 (SKF) Festring SKF

Technische Zusammenfassung

Typfester ring
Innendurchmesser101 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRB 13/110 (SKF) Festring SKF


Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x110x110 mm
Bruttogewicht80 g
Typfester ring
Innendurchmesser101 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite13 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
8,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen