3510006770 Zink-Spray 400ml

Zink-Spray

Siehe technische Informationen

Referenzen

E-Coll:97781400
Rubix:1940929
Hersteller:97781400
EAN:4317784349406
3510006770 Zink-Spray 400ml E-COLL
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Produktdetails : 3510006770 Zink-Spray 400ml


Zink-Spray 400ml E-COLL
Zink-Spray Ausführung: 95 % Zinkreinheit, temperaturbeständig bis +390 °C. Hochpigmentiert, 35-40 % Zink im Trockenfilm. Schnell trocknend, elektrisch leitfähig und überlackierbar. Anwendung: Zinkgrundierung für metallische Untergründe. Ideal für Auspuffanlagen, Ansaugstutzen, Rohrkrümmer, Wärmetauscher, Autoreparatur und Karosseriearbeiten. Zudem geeignet zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen, zum Korrosionsschutz von Schweißnähten, Stahlhochbauten, Stahltüren, Leitplanken, Rauchexplorern und weiteren thermisch belasteten Teilen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
11,07 exkl. MwSt.
/ Stück
13,17 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen