862502 Zentrierbohrer WN HSS Co5 Form A 5,0 mm lang
ZENTRIERBOHRER - HSS Co5% - FORM A - 60° - LANGE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:862502
Rubix:3264742
EAN:3660338171802


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 5 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
Produktdetails : 862502 Zentrierbohrer WN HSS Co5 Form A 5,0 mm lang
DIN 333 A.
Zentrierbohrer WN HSS Co5 Form A 5,0 mm lang
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 5 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Schneidstoff | hss-co |
| Form | a |
| Fasenwinkel | 60 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
594,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
707,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort