862492 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 5,0 mm TIN
ZENTRIERBOHRER - HSS - TIN FORM A - 60° - NORMALE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:862492
Rubix:3264733
EAN:3660338171710


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 5 mm |
| Gesamtlänge | 63 mm |
Produktdetails : 862492 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 5,0 mm TIN
DIN 333 A.
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 5,0 mm TIN
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 5 mm |
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Form | a |
| Fasenwinkel | 60 ° |
| Beschichtung | tin |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage