862494 Zentrierbohrer WN HSS Co5 Form A 1,0 mm lang
ZENTRIERBOHRER - HSS Co5% - FORM A - 60° - LANGE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:862494
Rubix:3264743
EAN:3660338171727


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 1 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
Produktdetails : 862494 Zentrierbohrer WN HSS Co5 Form A 1,0 mm lang
DIN 333 A.
Zentrierbohrer WN HSS Co5 Form A 1,0 mm lang
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 1 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Schneidstoff | hss-co |
| Form | a |
| Fasenwinkel | 60 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage