Referenzen
Rubix-DE:11330315, 9110370315
Rubix:1950324
Hersteller:9110370315
Produktdetails : 9110370315 Zentrierbohrer HSS überlang 3,15mm 60 Grad
Zentrierbohrer überlang HSS 60Grad 3,15mm GÜHRING
Zentrierbohrer, extralang Ausführung: Ø-Toleranz: Ø 1,0-2,5 = +0,14 mm Ø 3,15-5,0 = +0,18 mm Ø 6,3 = +0,22 mm Anwendung: Langer Spezialbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung) für vertieft liegende Zentrierstellen.
Zentrierbohrer, extralang Ausführung: Ø-Toleranz: Ø 1,0-2,5 = +0,14 mm Ø 3,15-5,0 = +0,18 mm Ø 6,3 = +0,22 mm Anwendung: Langer Spezialbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung) für vertieft liegende Zentrierstellen.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 120 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

