10B-2 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P10B2015
Rubix:2135164
Hersteller:866007
EAN:3660338201936
10B-2 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne15
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-2 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 10B2 - 15 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne15
ISO-Code10b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser14 mm
Richtdurchmesser76,36 mm
Außendurchmesser83 mm
Gesamtbreite40 mm
Kopfkreisdurchmesser83 mm
21,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std