08B-3 Z 16 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 08B-3 Z 16 KR (Mecaline)

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B3016
Rubix:3169149
EAN:3660338298820
08B-3 Z 16 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 08B-3 Z 16 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne16
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-3 Z 16 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 08B-3 Z 16 KR (Mecaline)


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 08B-3 Z 16 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne16
ISO-Code08b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Richtdurchmesser65,1 mm
Außendurchmesser69,5 mm
Gesamtbreite50 mm
Kopfkreisdurchmesser69,5 mm
16,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,86 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage