16B-1 Z 26-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA16B1026
Rubix:2134953
Hersteller:857318
EAN:3660338125799

Produktdetails : 16B-1 Z 26-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 26 |
| ISO-Code | 16b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 110 mm |
| Richtdurchmesser | 210,72 mm |
| Außendurchmesser | 221,6 mm |
| Gesamtbreite | 45 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 221,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort