05B-1 Z 10 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 8x3mm
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P05B1010
Rubix:3049991
EAN:3660338296215

Produktdetails : 05B-1 Z 10 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 8x3mm
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 05B1 - 10 Zähne - C45 Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 10 |
| ISO-Code | 05b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 8 mm |
| Richtdurchmesser | 25,89 mm |
| Außendurchmesser | 29,2 mm |
| Gesamtbreite | 12 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 29,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std