08B-1 Z 27-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA08B1027
Rubix:2134795
Hersteller:857157
EAN:3660338124211

Produktdetails : 08B-1 Z 27-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 08B1 - 27 Zähne (1610) - Stahl C45
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 27 |
| ISO-Code | 08b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 76 mm |
| Richtdurchmesser | 109,4 mm |
| Außendurchmesser | 114,4 mm |
| Gesamtbreite | 25 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 114,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std