12B-1 Z 17 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 12B-1 Z 17 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Pilotbohrung Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P12B1017R
Rubix:3168965
EAN:3660338405259
12B-1 Z 17 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 12B-1 Z 17 KR GEH (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 17 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 12B-1 Z 17 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex geh. Zähne 12B-1 Z 17 KR GEH (Mecaline)

Stärken

Gehärtete Zähne (HRC 40 +/-5)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Nabendurchmesser80 mm
Richtdurchmesser103,67 mm
Außendurchmesser111,5 mm
Gesamtbreite35 mm
Kopfkreisdurchmesser111,5 mm
29,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen