12B-1 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P12B1017
Rubix:2135191
Hersteller:866034
EAN:3660338202209

Produktdetails : 12B-1 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 12B1 - 17 Zähne - C45 Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 17 |
| ISO-Code | 12b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 16 mm |
| Richtdurchmesser | 103,67 mm |
| Außendurchmesser | 111,5 mm |
| Gesamtbreite | 35 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 111,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std