16B-1 Z 38-3020 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 16B-1 Z 38-3020 KR GEH (Mecaline)

Ritzel - Kegelbohrung Simplex - gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA16B1038R
Rubix:3169049
EAN:3660338408830
16B-1 Z 38-3020 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 16B-1 Z 38-3020 KR GEH (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne38
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 38-3020 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 16B-1 Z 38-3020 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 16B1 - 38 Zähne (3020) - C45 Stahl - gehärtete Zähne

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne38
ISO-Code16b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser140 mm
Richtdurchmesser307,59 mm
Außendurchmesser320,7 mm
Gesamtbreite79,6 mm
324,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
386,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage