10B-1 Z 23-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA10B1023
Rubix:2134844
Hersteller:857207
EAN:3660338124709


Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 23 |
Produktdetails : 10B-1 Z 23-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 10B1 - 23 Zähne (1610) - Stahl C45
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 23 |
| ISO-Code | 10b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 76 mm |
| Richtdurchmesser | 116,58 mm |
| Außendurchmesser | 123,4 mm |
| Gesamtbreite | 25 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 123,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen