16B-1 Z 17-2012 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 16B-1 Z 17-2012 KR GEH (Mecaline)

Ritzel - Kegelbohrung Simplex - gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA16B1017R
Rubix:3169019
EAN:3660338408731
16B-1 Z 17-2012 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 16B-1 Z 17-2012 KR GEH (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 17-2012 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 16B-1 Z 17-2012 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 16B1 - 17 Zähne (2012) - C45 Stahl - gehärtete Zähne

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
ISO-Code16b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser90 mm
Richtdurchmesser138,22 mm
Außendurchmesser149 mm
Gesamtbreite79,6 mm
77,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std