10B-1 Z 14 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 10B-1 Z 14 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Pilotbohrung Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P10B1014R
Rubix:3168913
EAN:3660338404573
10B-1 Z 14 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 10B-1 Z 14 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne14
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 14 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 10B-1 Z 14 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex geh. Zähne 10B-1 Z 14 KR GEH (Mecaline)

Stärken

Gehärtete Zähne (HRC 40 +/-5)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne14
ISO-Code10b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser52 mm
Richtdurchmesser71,34 mm
Außendurchmesser78 mm
Gesamtbreite30 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,20 exkl. MwSt.
/ Stück
16,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage