08B-2 Z 25-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA08B2025
Rubix:2134814
Hersteller:857176
EAN:3660338124402

Produktdetails : 08B-2 Z 25-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 08B2 - 25 Zähne (2012) - Stahl C45
Anwendungen
Für Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 25 |
| ISO-Code | 08b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 87 mm |
| Richtdurchmesser | 101,33 mm |
| Außendurchmesser | 105,8 mm |
| Gesamtbreite | 32 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 105,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen