16B-1 Z 57-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA16B1057
Rubix:2134959
Hersteller:857324
EAN:3660338125850
16B-1 Z 57-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne57
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 57-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne57
ISO-Code16b-1
Werkstoffgg25 gusseisen
Nabendurchmesser140 mm
Richtdurchmesser461,07 mm
Außendurchmesser474 mm
Gesamtbreite51 mm
Kopfkreisdurchmesser474 mm
583,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
694,53 € inkl. MwSt.