16B-2 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P16B2012
Rubix:2135258
Hersteller:866101
EAN:3660338202872
16B-2 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne12
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-2 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 16B2 – 12 Zähne – C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne12
ISO-Code16b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser98,14 mm
Außendurchmesser109 mm
Gesamtbreite70 mm
Kopfkreisdurchmesser109 mm
59,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen