12B-2 Z 23-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA12B2023
Rubix:2134914
Hersteller:857278
EAN:3660338125409

Produktdetails : 12B-2 Z 23-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 12B2 - 23 Zähne (2517) - Stahl C45
Anwendungen
Für Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 23 |
| ISO-Code | 12b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 108 mm |
| Richtdurchmesser | 139,9 mm |
| Außendurchmesser | 149 mm |
| Gesamtbreite | 45 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 149 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen