20B-1 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P20B1012
Rubix:2135278
Hersteller:866121
EAN:3660338203077

Produktdetails : 20B-1 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 20B1 - 12 Zähne - C45 Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 12 |
| ISO-Code | 20b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Richtdurchmesser | 122,68 mm |
| Außendurchmesser | 137,8 mm |
| Gesamtbreite | 45 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 137,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std