12B-1 Z 22 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P12B1022
Rubix:2135196
Hersteller:866039
EAN:3660338202254
12B-1 Z 22 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne22
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 22 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 12B1 - 22 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne22
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser133,86 mm
Außendurchmesser141,8 mm
Gesamtbreite40 mm
Kopfkreisdurchmesser141,8 mm
40,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std