06B-1 Z 20-1008 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA06B1020
Rubix:2134739
Hersteller:857100
EAN:3660338123658
06B-1 Z 20-1008 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne20
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 20-1008 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 06B1 - 20 Zähne (1008) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne20
ISO-Code06b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser46 mm
Richtdurchmesser60,89 mm
Außendurchmesser64,3 mm
Gesamtbreite22 mm
Kopfkreisdurchmesser64,3 mm
12,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,15 € inkl. MwSt.