Referenzen
Mecaline:P06B2024
Rubix:3049996
EAN:3660338296918

Produktdetails : 06B-2 Z 24 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32
Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 06B2 - 24 Zähne - C45 Stahl
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 24 |
| ISO-Code | 06b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 12 mm |
| Richtdurchmesser | 72,97 mm |
| Außendurchmesser | 77 mm |
| Gesamtbreite | 30 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 77 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen