16B-3 Z 21-3030 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Triplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA16B3021
Rubix:2134986
Hersteller:857351
EAN:3660338126123
16B-3 Z 21-3030 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne21
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-3 Z 21-3030 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne21
ISO-Code16b-3
Werkstoffc45 stahl
Richtdurchmesser170,43 mm
Außendurchmesser181,2 mm
Gesamtbreite79,6 mm
Kopfkreisdurchmesser181,2 mm
338,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
402,76 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std