16B-2 Z 24 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 16B-2 Z 24 KR (Mecaline)

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P16B2024
Rubix:3168162
EAN:3660338300165
16B-2 Z 24 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 16B-2 Z 24 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-2 Z 24 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 16B-2 Z 24 KR (Mecaline)


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 16B-2 Z 24 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne24
ISO-Code16b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser194,59 mm
Außendurchmesser205,5 mm
Gesamtbreite70 mm
Kopfkreisdurchmesser205,5 mm
203,86 exkl. MwSt.
/ Stück
242,59 inkl. MwSt.