08B-2 Z 27-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA08B2027
Rubix:2134816
Hersteller:857178
EAN:3660338124426

Produktdetails : 08B-2 Z 27-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 08B2 - 27 Zähne (2012) - Stahl C47
Anwendungen
Für Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 27 |
| ISO-Code | 08b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 87 mm |
| Richtdurchmesser | 109,4 mm |
| Außendurchmesser | 114,4 mm |
| Gesamtbreite | 32 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 114,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen