12B-1 Z 16 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P12B1016
Rubix:2135190
Hersteller:866033
EAN:3660338202193
12B-1 Z 16 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne16
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 16 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 12B1 - 16 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne16
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Richtdurchmesser97,65 mm
Außendurchmesser105,5 mm
Gesamtbreite35 mm
Kopfkreisdurchmesser105,5 mm
23,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std