Referenzen
Aventics:2121808000
Rubix:591850
Hersteller:2121808000
EAN:3661475928557

Dokumente
Produktdetails : 2121808000 Y-Verbindung
Serie QR1-S Standard
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 8 |
|---|---|
| Werkstoff | polybutylenterephthalat (pbt) |
| Länge | 43,5 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Anschluss 2 | 8 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 8 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std