Referenzen
Festo:QS-G1/4-6
Rubix:215955
Hersteller:186097
EAN:4052568039165

Produktdetails : QS-G1/4-6 Steckverschraubung Quick Star
Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x60x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17,69 g |
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std