883882 T-Steckverbindung 10 mm

T-STÜCK, GLEICHSCHENKLIG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:840594
Mecaline:883882
Rubix:3050089
EAN:3660338372872
883882 T-Steckverbindung 10 mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 110
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883882 T-Steckverbindung 10 mm


Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar)
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 110
Werkstoffvernickeltes messing
Länge52 mm
Min. Temperatur-20 °C
Farbesilber
Anschluss 210
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck15 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch10 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch10 mm
4,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,71 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std