Referenzen
Mecaline:859006
Rubix:3235576
EAN:3660338140587

Produktdetails : 859006 Polyamid-Stopfen 4
Polyamidstopfen, der den Materialdurchgang für Aufsteckverschraubungen blockiert
Polyamid-Stopfen 4
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 4 |
|---|---|
| Werkstoff | polyamid |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Betriebsdruck | 15 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
4,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen