853198 Steckverbindung gerade mit Stecknippel, reduzierend 6-8 mm

GERADE STECKVERBINDUNG, REDUZIEREND

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853198
Rubix:3049243
EAN:3660338093647
853198 Steckverbindung gerade mit Stecknippel, reduzierend 6-8 mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 18
Werkstoffpolymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853198 Steckverbindung gerade mit Stecknippel, reduzierend 6-8 mm


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
858826 12-6 Metallgehäuse

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 18
Werkstoffpolymer
Länge41,6 mm
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 26
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck15 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch6 mm
1,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std