853182 T-Steckverbindung 8 mm

T-STECKVERBINDUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:853182
Rubix:3049310
EAN:3660338093517
853182 T-Steckverbindung 8 mm
Technische Zusammenfassung
Anschluss 18
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 853182 T-Steckverbindung 8 mm


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 18
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 28
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck15 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,90 exkl. MwSt.
/ Stück
1,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std